紫外線硬化接着剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5g×5本) 注文コード54591128 品番MAGIC BOND替玉 MB5
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

紫外線 (395〜400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。

使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 硬化時間5〜10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
関連資料:(0.24MB)
注意
※屋外で使用される場合、太陽光に反応し先端部分が固まり目詰まりの原因となりますので布で覆うなど太陽光にさらさないように注意して作業してください。
※PE、フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますのでテストしてからご使用ください。
※紫外線を発しますので、ランプを直視しないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする