FPCR-15X200 フードパック固定用易開封テープ ニチバン 54591164

FPCR-15X200 フードパック固定用易開封テープ ニチバン 54591164
FPCR-15X200 フードパック固定用易開封テープ ニチバン 54591164

フードパック固定用易開封テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(15巻)注文コード54591164品番FPCR-15X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。

用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。トラスコ品番205-1318幅(mm)15厚さ(mm)0.053材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系質量(g)222g長さ(m)200粘着力(N/10mm)2.87引張強度(N/10mm)32.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする