エクト
電動ラベルリワインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54591189
品番
LR4500W
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。
市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。
巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
トラスコ品番
835-8248
セット内容
ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ
材質/仕上
本体:アルミ
質量(g)
3.9kg
ラベルサイズ(mm)
幅6~178、内径:Φ32/Φ76
電源仕様
ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません