※製品イメージ

チェーンスタンド 1台最大150cm スタンド式 TWILL(ツイル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54591226 品番 TW003BLK
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

「まるでカフェの入り口」
自宅の駐車場、よくある三角コーンでは
見た目が受け入れられない…。
それならこんな、どこに置いてもキマる
ヴィンテージライクなゲートはいかが?
移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、
進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。
【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】
1.駐車場
自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、
人や車の進入を防いでくれます。
用途にあわせた看板でカスタムすれば、
よりわかりやすい♪
2.駐輪場
置くだけで駐輪場が完成。
自転車とチェーンでつなぐことで、
防犯対策にもなります。
3.境界線
私有地と道路の境目に置いて、
路上駐車やUターンをスマートに防いで。
4.看板
店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。
看板とゲートを兼ねた使い方。
チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。
【かんたん組立/スリム収納】
組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。
たたむと薄くなるので、隙間収納に。
【延長できます】
本体の両端にチェーンホルダーがついているので、
複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
チェーンバリア 家庭用 高さ65cm 立ち入り禁止

用途チェーンスタンド:駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止 チェーンスタンド カーポール 立入禁止 車庫 パーキング 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8 マットブラック 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645 仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする