「まるでカフェの入り口」 自宅の駐車場、よくある三角コーンでは 見た目が受け入れられない…。 それならこんな、どこに置いてもキマる ヴィンテージライクなゲートはいかが? 移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、 進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。 【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】 1.駐車場 自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、 人や車の進入を防いでくれます。 用途にあわせた看板でカスタムすれば、 よりわかりやすい♪ 2.駐輪場 置くだけで駐輪場が完成。 自転車とチェーンでつなぐことで、 防犯対策にもなります。 3.境界線 私有地と道路の境目に置いて、 路上駐車やUターンをスマートに防いで。 4.看板 店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。 看板とゲートを兼ねた使い方。 チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。 【かんたん組立/スリム収納】 組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。 たたむと薄くなるので、隙間収納に。 【延長できます】 本体の両端にチェーンホルダーがついているので、 複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。 チェーンバリア 家庭用 高さ65cm 立ち入り禁止