Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54591609 品番930144100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 63A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 63.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PF
ラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする