ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54591646
品番
SEC-WCAM5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ
色
白
質量(g)
300
電源
DC12V/1A
寸法(Φ×mm)
65×100(本体部分のみ)
ワイヤレス通信
2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数
3M
使用場所
屋内外
使用環境湿度(%)
10〜90
動作温度範囲(℃)
-10〜50
最低照度(Lux)
0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
注意
SEC-WCAM5-3M