WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54591655
品番
WZ-CB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
ボルトやナットを締める、緩める
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:クロームバナジウム鋼
全長(mm)
120
色
シルバー
質量(g)
34
二面幅(mm)
10