ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの モバイルバッテリー/充電器
ナカバヤシの AC充電器
【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54591689
品番
JYU-ACU09BK
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電源プラグをスイングできてすっきり収納!
トラッキング火災防止プラグ
外出先でも複数台同時に充電
色
ブラック
質量(g)
33
ポート数
2
出力
DC5V/2.4A(2ポート合計)
本体寸法(mm)
28×56×28
対応機種
USB充電対応の電子機器
注意
※2.4Aは2ポート合わせた最大値になります。