972307101 ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101) Hirschmann Test & Measurement 54591715

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54591715品番972307101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ステンレス鋼
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 162mm
KLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする