カワモト
カワモトの 手袋・マスク・感染予防
カワモトの マスク 医療・検査用
サージカルマスク ER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
54591734
品番
027-180037-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耳ゴムタイプです。
三層構造フィルターでウイルス飛まつや微粒子をしっかりキャッチできます。
ノーズバー採用で鼻にピッタリフィットします。
ラテックスフリーです。
材質
本体:ポリプロピレン、サイドテープ:ポリエステル、ノーズバー:ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン
寸法(mm)
90×160
色
サクラピンク
サイズ
スモール
生産国
日本