- 次亜塩素酸水生成器 BK-U ジェイセップ九州 54591829 - 次亜塩素酸水生成器 BK-U ジェイセップ九州 54591829 - 次亜塩素酸水生成器 BK-U ジェイセップ九州 54591829 - 次亜塩素酸水生成器 BK-U ジェイセップ九州 54591829

次亜塩素酸水生成器 BK-U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1セット) 注文コード54591829 品番-
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。

付属品計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙 種別サニテーションセット 材質ABS樹脂など 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 操作方法1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3〜5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする