ジェイセップ九州
ジェイセップ九州の 冷房用品
ジェイセップ九州の 小型扇風機
ジェイセップ九州の 携帯用扇風機
携帯扇風機 CHIBI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54591847
品番
NBCB-ES09
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
夏の暑さ対策に!
付属品
ACアダプター付
色
ホワイト
質量(g)
173
消費電力(W)
4
羽根枚数
4
コネクタ形状
リチウム充電器電池
フィルター
寿命:約500回充放電
風量調整
○
使用時間(時間)
最大9