Greenlee 光ファイバテスト装置アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54591855 品番180XL-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様
アクセサリタイプ = アダプタ
併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタ
Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認
測定可能ケーブル180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする