バンテリンコーワサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54591890 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【U字型テーピング構造】
U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます。
【スリットニット構造】
ひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します。ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。
【機能を安定させるアンカー構造】
上下のアンカーが、適度な締め付けでサポーターのズレ上がりやズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。

用途ひざのブレを減らして、ひざの負担やグラつきからくる不安感を軽減します。 種別ひざ専用 パールベージュ サイズゆったり大きめ/LL 適合部位ひざ 左右区別左右共用 ひざ頭周り(cm)40〜43
注意
※イス等に座りひざを軽く曲げた状態で、ひざ頭の周囲(cm)を測ってください。
※2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする