カワモト
カワモトの 手袋・マスク・感染予防
カワモトの 手袋 医療・検査用
KBMニトリル手袋 SK パウダーフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚×10箱)
注文コード
54592030
品番
025-150500-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
優れた伸縮性、フィット感があり、細かな作業にも適しています。
薄くても十分な強度があります。
天然ゴムラテックスを使用していませんので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.1(指先)
全長(mm)
220
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
2000
機能
伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006596502
粉有無
粉無
医薬品医療機器等法
一般医療機器