カワモト
カワモトの 手袋・マスク・感染予防
カワモトの 手袋 医療・検査用
KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20箱)
注文コード
54592084
品番
014-052082-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
パウダーフリー加工により、パウダーによるトラブルが防止できます。
うす手で、手指にぴったりフィットしますので、細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプなためムダなくお使いいただけます。
材質
ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸系可塑剤)
サイズ
L
全長(cm)
23
手の平幅(cm)
10.5±0.5