Martindale マルチメータ用 テストリード, 1.2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ = プラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m許容電流値 = 500mA安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT IV 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IVヘビーデューティCAT IVヒューズ付きリード. CAT IV適合のヒューズ付きリードセットで、ストレートプローブが付いた1本の赤色リードと1本の黒色リードで構成されています。 ケーブルは内側コアが白色の二重絶縁シリコン製で、損傷した場合にそのことがはっきりと示されます。 リードには独自の45 °プラグが付いていて、使用時に外れることはほとんどありません。 プラグのケーブル取り付け部にかかる力が軽減します。 45 °プラグは、90 °プラグと比べて、取り外す際につまみやすいというメリットもあります。 注文コード54592363 品番MP30-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ タイプ = プラグ
ヒューズ = あり
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 500mA
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT IV 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT IV
ヘビーデューティCAT IVヒューズ付きリード. CAT IV適合のヒューズ付きリードセットで、ストレートプローブが付いた1本の赤色リードと1本の黒色リードで構成されています。 ケーブルは内側コアが白色の二重絶縁シリコン製で、損傷した場合にそのことがはっきりと示されます。 リードには独自の45 °プラグが付いていて、使用時に外れることはほとんどありません。 プラグのケーブル取り付け部にかかる力が軽減します。 45 °プラグは、90 °プラグと比べて、取り外す際につまみやすいというメリットもあります。
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする