ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の カラーコーン名入れサービス
【名入れ】TRコーン2.5(両面/名入れ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54592696
品番
NR-TR25RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質
PVC
質量(kg)
2.5
色
赤白
高さ(mm)
710
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※注文キャンセルの場合、仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
全国
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
全国
数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
全国
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません