【名入れ】Dコーン(片面/名入れ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54592757 品番N-DCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!

質量(kg)約3 高さ(mm)700 材質(キャップ)PE樹脂 材質(ベース)再生材料 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※注文キャンセルの場合、仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする