エッジファインダ RS PRO

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54592957 品番1230931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
応用例 = エッジ検出
製品カテゴリ = エッジファインダ
シャンク径 = 12mm
RS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
フライス作業 位置出し

安かったので購入したが、プローブがリジッドに固定されているため0.1o程度オーバーシュートするとすぐに曲がる。結構気をつけないといけないので星2つとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする