センターファインダ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54592966 品番1230932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様
応用例 = 検索センター
製品カテゴリ = ウィグラーセット
シャンク径 = 3/8インチ
RS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする