RS PRO クランプメータ RS330

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54593027 品番1231936
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
絶対最大交流電流測定 = 400A ac
絶対最大交流電圧測定 = 600V ac
絶対最大直流電圧測定 = 600V dc
絶対最大抵抗測定 = 20MΩ
モデル番号 = RS330
AC電流測定分解能 = 1mA
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )
電源 = 電池
テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54593027
2024-08-13
用途:
交流電流の測定
有限会社アスコ通信特機 様

クランプ式なので線を切り離さずに測定でき精度も電流計を入れたのとほとんど変わりはないです。
他、電圧の測定も他のテスターと比べても変わりありませんでした。
交流電流測定はめったにしないので十分すぎるくらいで良い商品ですね。
携帯ケースまでついていていう事なしです。

対象商品:
54593027
2024-10-30
用途:
バッテリーチェック、電流量測定に。
個人のお客様

付属の取扱説明書は、英・仏・独・伊・西語版と中国語版のみです。(HPでも日本語版は公開されていないようです。)
テスター類の使用経験がある人や外国語を理解できる人なら使用できるかもしれませんが、初めてテスター類を使用する人には不安かもしれません。

対象商品:
54593027
2023-11-28
用途:
計測器として
株式会社大阪共立 様 (サービス業)

計測器として、しようします。
よいかんじです、おおてめーかーひんなのであんしんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする