※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールドメッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25m) 幅(mm)65 注文コード54593168 品番M-65
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ
優れた耐食性、屈曲性、伸張性
ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着
RoHS指令 10物質適合品

材質導電層:錫メッキ軟銅線 幅(mm)65 シルバー 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.12 編数2本糸編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする