※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジッパーチュービング
シールドメッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25m)
幅(mm)
170
注文コード
54593220
品番
M-170
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ
優れた耐食性、屈曲性、伸張性
ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着
RoHS指令 10物質適合品
材質
導電層:錫メッキ軟銅線
幅(mm)
170
色
シルバー
定尺(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.12
編数
2本糸編