日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
粘着メッシュテープ AL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m×2巻)
注文コード
54593335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アルミ箔+PETフィルムを錫メッキ軟銅線で被覆したメッシュテープ
粘着テープがあるので作業性良好
アルミ箔によりシールド効果をアップ
RoHS指令 10物質適合品
材質
芯材:PETフィルム+アルミ箔、導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
幅(mm)
21
色
シルバー
タイプ
アルミ箔複合タイプ
定尺(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.12