RS PRO マルチメータ用電流クランプアダプタ(1233224)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54593359 品番1233224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
アダプタタイプ = AC / DC
最大直流電流 = 1000A
最大交流電流 = 1000A ac
最高精度 = ±1.9 % + 7 A
分解能 = 1 mV/A
最大導体サイズ = 51mm
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
出力タイプ = 電流
コネクタ タイプ = テストリード線
バッテリタイプ = 9 Vアルカリ
電池寿命 = 66時間
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
安全カテゴリ電圧 = 1000V
電池(充填済み)、コイル状ケーブル出力プラグ、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICA39T電流クランプアダプタ. RS ProブランドのICA39Tシリーズクランプアダプタです。. 特長と利点. 1.9 %の基本的なA dc / A ac精度 非侵入型の変換 最大直径29 mmの導体 耐衝撃性(5フィートの落下に耐える) コイル状ケーブル出力プラグ 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 電流容量: 1000 A ac DCA用の自動ゼロキー 赤色のLED - 低バッテリ表示 緑色LED - 電源オン表示 絶縁入力ジャック 標準的な9 Vバッテリ 安全基準: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 検出タイプ: ホール効果
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする