つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
ヘリア腕章 化学物質管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54593405
品番
709-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
安全ピン付、ヒモ付き
材質
ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×390
取付方式
安全ピン
入数(枚)
1
表示内容
化学物質管理者