つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
役職表示ステッカー 保護具着用管理責任者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54593448
品番
814-A
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
仕様
つや消し
材質
PET(銀地)ステッカー
寸法(mm)
30×70
取付方式
ステッカー
表示内容
保護具着用管理責任者