マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
250mm充電式高枝チェンソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54593588
品番
MUA251DZ
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
付属品
肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル
質量(kg)
8.3
電源(V)
直流18+18=36
刃長(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.779〜4011×155×191
電源タイプ
充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0〜20[0〜1200]
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
注意
※バッテリ、充電器別売
商品説明動画
参考になった