6300047434 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事 54593667 6300047434 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事 54593667 6300047434 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事 54593667 6300047434 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事 54593667 6300047434 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事 54593667 6300047434 看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事 54593667

看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード54593667 品番6300047434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV〜400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm〜10.50mmで、厚さは2.20mm〜2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm〜4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm〜2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm〜10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。

用途看板作成に。看板の原板とシートの固定に。 仕様使用パンチ:JIS B 1012 十字穴H形 No.2 寸法(mm)ねじ部:直径4.05〜4.45×長さ5.00、ビス頭部:直径10.50〜10.10×厚さ2.20〜2.50、十字穴:4.3 直径(Φmm)先端部:2.80〜2.90 硬さ(Hv)表面:530以上、心部:320〜400 十字穴深さ(mm)(最大沈み)2.40(2.05狙い)、(最小沈み)1.8 ねじり破断トルク(N・m)3.73以上
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。誤飲の恐れがあるので、乳幼児の近くでは保存保管をしないでください。あまりに強い力で無理に取付作業を行うと、頭部分の十字穴が潰れます。看板取付作業は適度な加減で行うようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする