RS PRO 温度測定用 プローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = NTC プローブタイプ = エア プローブの長さ = 40mm プローブ径 = 6mm 最高使用操作温度 = +150 ℃ ケーブル長 = 1.5m 最高精度 = ±0.5 ℃ RS Pro NTC温度プローブ. RS Pro NTC温度プローブは、サーモスタットによる温度測定に使用されます。特長と利点. 1.5 mのケーブル(全モデル) ±0.5℃精度 エアプローブ、熱可塑性樹脂シェル、熱可塑性樹脂ケーブル( ; 124-1080 124-1080 ) エアプローブ、プラスチックシェル、PVCケーブル( ; 124-1079 124-1079 ) 液体プローブ、ステンレススチールシェル、シリコンケーブル( ; 124-1082 124-1082 ) エアプローブ、プラスチックシェル、シリコンケーブル( ; 124-1081 124-1081 ) 注文コード54593727 品番1241081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = NTC
プローブタイプ = エア
プローブの長さ = 40mm
プローブ径 = 6mm
最高使用操作温度 = +150 ℃
ケーブル長 = 1.5m
最高精度 = ±0.5 ℃
RS Pro NTC温度プローブ. RS Pro NTC温度プローブは、サーモスタットによる温度測定に使用されます。特長と利点. 1.5 mのケーブル(全モデル) ±0.5℃精度 エアプローブ、熱可塑性樹脂シェル、熱可塑性樹脂ケーブル( ; 124-1080 124-1080 ) エアプローブ、プラスチックシェル、PVCケーブル( ; 124-1079 124-1079 ) 液体プローブ、ステンレススチールシェル、シリコンケーブル( ; 124-1082 124-1082 ) エアプローブ、プラスチックシェル、シリコンケーブル( ; 124-1081 124-1081 )
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする