マルチコンタクト テストリード線 1kV, 赤, 1m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リード長 = 1m許容電流値 = 19A色 = 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VMulti Contact 4 mm MULTILAMテストリード、CAT III. Multi-Contactのこのテストリードは、両端に、硬質絶縁スリーブ付きのMULTILAM 4 mmインラインプラグを備えています。この絶縁テストリードは、CAT IIIテスト用途に適しています。. 特長と利点. CAT III、1000 V ニッケルめっきコンタクト 1.00 mm2ワイヤ径 注文コード54594183 品番66.9005-100-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 19A
色 = 赤
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = ライトアングル
絶縁体 = PVC
安全カテゴリ電圧 = 1000V
Multi Contact 4 mm MULTILAMテストリード、CAT III. Multi-Contactのこのテストリードは、両端に、硬質絶縁スリーブ付きのMULTILAM 4 mmインラインプラグを備えています。この絶縁テストリードは、CAT IIIテスト用途に適しています。. 特長と利点. CAT III、1000 V ニッケルめっきコンタクト 1.00 mm2ワイヤ径
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする