内容量1個
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = ボルト定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドStaubli SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケット. SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケットは、穴開け加工済みパネルに直付けするための硬質絶縁スリーブを備えています。600 V、CAT II / 32 Aの安全等級で、機械加工の黄銅製です。また、M4ねじボルトで終端処理されており、硬質絶縁スリーブ付きのスプリング式4 mm径プラグとかん合するようになっています。このSAB4-Gシリーズ4 mmソケットの絶縁スリーブは、色分けされているため識別が簡単です。. 特長と利点. 600 V、CAT II / 32 A等級 色分けされた硬質絶縁体 M4連結ボルト
注文コード54595224
品番23.3050-23