テイシン電機 ICクリップ, 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54595529 品番C-126-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様
色 = 黒
定格電圧 = 500V dc
コンタクト材質 = リン酸銅
チップサイズ = 1.6mm
絶縁体 = ナイロン
長さ = 42mm
ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
適合機種IC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
フラットパッケージICの信号測定
製造業

フラットパッケージICの信号の波形測定に使用しています。
0.8mmピッチのリードなら問題なくくわえ込むことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする