Schutzinger バナナプラグ 33mm 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54595669 品番SWEB 8094 Au / SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
色 = 黒
オス/メス = ソケット
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする