EC-MA60 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 54595916 EC-MA60 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 54595916 EC-MA60 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 54595916 EC-MA60 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 54595916 EC-MA60 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 54595916 EC-MA60 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 54595916

コーヒーメーカー 珈琲通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54595916 品番 EC-MA60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。
はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。
フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL
ドリップ方式

ブラック(BA) 容量(mL)810 消費電力(W)650 本体質量(kg)約1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54595916
2025-12-02
用途:
お客様にお出してませ
有限会社まつおか 様 (飲食業)

とても良いです
この値段で濃さの調整が出来るなんて嬉しいですよ。もう一台検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする