曜日別特売
SA335 DEERFOS シートロール DEERFOS 54596056

※共通

DEERFOS シートロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度240
内容量1ロール注文コード54596056品番SA335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。
目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。
鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。
マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
建築塗装研磨作業。
自動車補修塗装研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨作業などに。
仕様マジックタイプ・穴無し形状シートロールタイプ粒度240砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(mm×m)75×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする