サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレットD4-1111-2N(導電)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54596397
品番
81227700BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
導電タイプのパレットです。
材質
導電性PP
型式
4方差し片面使用型
質量(kg)
17.6
色
ブラック
外寸(mm)
1102×1102×150
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません