RS PRO
RS PROの 電気測定
RS PROの テスタ(マルチメータ)
RS PROの ペン型テスタ
電圧インジケータ RS PRO(1611627)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54596597
品番
1611627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
最大電圧 = 1000V ac
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
IP評価 = IP67
バッテリタイプ = 単四電池
電源 = 電池
寸法 = 25 x 21 x 158mm
重量 = 34g
高さ = 158mm
長さ = 25mm
動作温度 Max = +50℃
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
直流電圧(V)
-
交流電圧(V)
1k
抵抗(Ω)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
質量(g)
34
電源
バッテリ
幅(mm)
25
奥行(mm)
-
高さ(mm)
158
RoHS指令(10物質対応)
対応