マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 66.9515-22

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54596859 品番66.9515-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
色 = 赤
プラグサイズ = 4mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
XMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠)
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする