仕様
色 = 黒, 青, 緑, 赤, 黄
プラグサイズ = 4mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金, ニッケル
許容電流値 = 1A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
GBSAねじ止めアダプタ. ねじボルトに簡単かつ安全に接続できる絶縁ねじ止めアダプタです。 さまざまなねじサイズに対応しており、内部のスプリング式コンタクトチップにより、優れた導通を実現します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。 付属の5色のリングで回路を識別できます。. 定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) 金めっきコンタクトチップ及びソケット
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応