ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54597848 品番931376100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様
定格電圧 60V dc
色 黒
プローブチップタイプ 固定
チップサイズ 1mm
チップ材料 ステンレス鋼
動作温度 Max +60℃
動作温度 Min -25℃
Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする