仕様
定格電圧 60V dc
色 赤
プローブチップタイプ 固定
チップサイズ 1mm
チップ材料 ステンレス鋼
プローブソケット直径 2mm
動作温度 Max +60℃
動作温度 Min -25℃
Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum