3073 Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA 54597893

Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54597893品番3073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
定格電圧 = 500V ac
コネクタ A ジェンダー = メス
リード長 = 137mm
セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ
色 = 黒 , 赤
素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮
絶縁体 = PP
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +55℃
BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
適合機種全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする