曜日別特売
FK 15 L Ni / 1 / RT Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 44mm 赤 Schutzinger 54598837

Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 44mm 赤FK 15 L Ni / 1 / RT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54598837
品番
FK 15 L Ni / 1 / RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 44mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PE
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする