曜日別特売
FK 15 L Ni / 1 / SW Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 16 Schutzinger 54598846

Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 16FK 15 L Ni / 1 / SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 44mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PE
注文コード
54598846
品番
FK 15 L Ni / 1 / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 44mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PE
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする