Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54599178 品番KU 320 / GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様
色 = 緑
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 16A
長さ = 45mm
コンタクト材質 = 真鍮
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする