MSWFK A341 / 1 / 100 / BL Schutzinger テストリード線 1kV, 青, 1m Schutzinger 54599686

Schutzinger テストリード線 1kV, 青, 1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54599686 品番MSWFK A341 / 1 / 100 / BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 16A
色 = 青
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
安全カテゴリ電圧 = 1000V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする