Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54600639 品番LB 4-RKS Ni / 8.4 / SW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ タイプ = 4 mmソケット
リード長 = 22.5mm
許容電流値 = 32A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする